Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420845_d50_0_0tl02_05.523125663.jpg
202420845_d50_0_0tl02_05.523125663.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202424841_d50_0_0tl04_00.1594920866.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG 16 06 08-PM 4335
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG160608-PM4335
EAN/GTIN:
     7323221186517
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 7.2000000000000002 mm ap min: 0.5 mm ap rec: 4 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 15.875 mm fn max: 0.5 mm/r fn min: 0.14999999999999999 mm/r fn rec: 0.29999999999999999 mm/r HerstArtNr: CNMG 16 06 08-PM 4335 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 15.3199 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1606 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4335 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 275 m/min vc min: 175 m/min vc rec: 215 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 15.3199 Sorte Grad: 4335 Schneidkantenhöhe: 6.35 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P
ap max:
7.2000000000000002 mm
ap min:
0.5 mm
ap rec:
4 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
15.875 mm
fn max:
0.5 mm/r
fn min:
0.14999999999999999 mm/r
fn rec:
0.29999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
CNMG 16 06 08-PM 4335
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
15.3199
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
15.3199 mm
Schneidkantenhöhe:
6.35 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1606
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4335
Sorte(Grade):
4335
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
275 m/min
vc min:
175 m/min
vc rec:
215 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, CNMG 16 06 08-PM 4335, 520CNMG 16 06 08-PM 4335, CNMG160608PM4335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 26 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.