Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421174_d50_0_0tl02_05.877613614.jpg
202421174_d50_0_0tl02_05.877613614.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202424835_d50_0_0tl04_00.2015027875.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG 16 06 12-HM 4335
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG160612-HM4335
EAN/GTIN:
     7323221185947
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 8 mm ap min: 1 mm ap rec: 4 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 15.875 mm fn max: 0.80000000000000004 mm/r fn min: 0.25 mm/r fn rec: 0.5 mm/r HerstArtNr: CNMG 16 06 12-HM 4335 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 14.9199 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1606 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4335 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): HM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 230 m/min vc min: 140 m/min vc rec: 175 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 1.1906 mm Schneidenlänge begrenzt L: 14.9199 Sorte Grad: 4335 Schneidkantenhöhe: 6.35 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P
ap max:
8 mm
ap min:
1 mm
ap rec:
4 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
15.875 mm
fn max:
0.80000000000000004 mm/r
fn min:
0.25 mm/r
fn rec:
0.5 mm/r
HerstArtNr:
CNMG 16 06 12-HM 4335
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
14.9199
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
14.9199 mm
Schneidkantenhöhe:
6.35 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1606
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4335
Sorte(Grade):
4335
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
HM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
230 m/min
vc min:
140 m/min
vc rec:
175 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, CNMG 16 06 12-HM 4335, 520CNMG 16 06 12-HM 4335, CNMG160612HM4335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.