Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520CNMG 19 06 04-QM 235 SANDVIK T-MAX P-Wendeplatten doppelseitig -QM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202417701_d50_0_0tl04_00.3213361996.jpg
202417701_d50_0_0tl04_00.3213361996.jpg
202420849_d50_0_0tl02_05.3424157300.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG 19 06 04-QM 235
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG190604-QM235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Technische Eigenschaften: Eckenradius R: 0.3969 mm Schneidenlänge begrenzt L: 18.9439 Sorte Grad: 235 Schneidkantenhöhe: 6.35 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
Eckenradius R:
0.3969 mm
Schneidenlänge begrenzt L:
18.9439
Schneidkantenhöhe:
6.35 mm
Sorte Grad:
235
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, CNMG 19 06 04-QM 235, CNMG190604QM235, 520CNMG 19 06 04-QM 235
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 19 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.