Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420846_d50_0_0tl02_05.2961641045.jpg
202420846_d50_0_0tl02_05.2961641045.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202425491_d50_0_0tl04_00.2303745573.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG 19 06 08-PR 4335
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG190608-PR4335
EAN/GTIN:
     7323221186920
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 10 mm ap min: 0.69999999999999996 mm ap rec: 6 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 19.05 mm fn max: 0.5 mm/r fn min: 0.20000000000000001 mm/r fn rec: 0.34999999999999998 mm/r HerstArtNr: CNMG 19 06 08-PR 4335 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 18.5439 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1906 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4335 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PR Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 250 m/min vc min: 175 m/min vc rec: 200 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 18.5439 Sorte Grad: 4335 Schneidkantenhöhe: 6.35 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P
ap max:
10 mm
ap min:
0.69999999999999996 mm
ap rec:
6 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
19.05 mm
fn max:
0.5 mm/r
fn min:
0.20000000000000001 mm/r
fn rec:
0.34999999999999998 mm/r
HerstArtNr:
CNMG 19 06 08-PR 4335
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
18.5439
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
18.5439 mm
Schneidkantenhöhe:
6.35 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1906
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4335
Sorte(Grade):
4335
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
250 m/min
vc min:
175 m/min
vc rec:
200 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, CNMG190608PR4335, CNMG 19 06 08-PR 4335, 520CNMG 19 06 08-PR 4335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 19 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.