Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421169_d50_0_0tl02_05.499439389.jpg
202421169_d50_0_0tl02_05.499439389.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202424851_d50_0_0tl04_00.3234466876.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG 19 06 08-SM H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG190608-SMH13A
EAN/GTIN:
     7323220191642
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 8 mm ap min: 0.5 mm ap rec: 4 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 19.05 mm fn max: 0.59999999999999998 mm/r fn min: 0.14999999999999999 mm/r fn rec: 0.29999999999999999 mm/r HerstArtNr: CNMG 19 06 08-SM H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 18.5439 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1906 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): H13A Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): SM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 39 m/min vc min: 17 m/min vc rec: 30 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): S Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 18.5439 Sorte Grad: H13A Schneidkantenhöhe: 6.35 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
S
ap max:
8 mm
ap min:
0.5 mm
ap rec:
4 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
19.05 mm
fn max:
0.59999999999999998 mm/r
fn min:
0.14999999999999999 mm/r
fn rec:
0.29999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
CNMG 19 06 08-SM H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
18.5439
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
18.5439 mm
Schneidkantenhöhe:
6.35 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1906
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
SM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
39 m/min
vc min:
17 m/min
vc rec:
30 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, CNMG190608SMH13A, 520CNMG 19 06 08-SM H13A, CNMG 19 06 08-SM H13A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.