Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420839_d50_0_0tl02_05.2785015852.jpg
202420839_d50_0_0tl02_05.2785015852.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202425491_d50_0_0tl04_00.2303745573.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG 19 06 24-MR 2220
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG190624-MR2220
EAN/GTIN:
     7323221715359
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 11.4 mm ap min: 2.5 mm ap rec: 5 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 2.38125 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 19.05 mm fn max: 1 mm/r fn min: 0.14999999999999999 mm/r fn rec: 0.5 mm/r HerstArtNr: CNMG 19 06 24-MR 2220 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 16.9439 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1906 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2220 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MR Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 255 m/min vc min: 85 m/min vc rec: 145 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 2.38125 mm Schneidenlänge begrenzt L: 16.9439 Sorte Grad: 2220 Schneidkantenhöhe: 6.35 mm
Weitere Informationen:
ap max:
11.4 mm
ap min:
2.5 mm
ap rec:
5 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
2.38125 mm
Eckenradius(RE):
2.38125 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
19.05 mm
fn max:
1 mm/r
fn min:
0.14999999999999999 mm/r
fn rec:
0.5 mm/r
HerstArtNr:
CNMG 19 06 24-MR 2220
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
16.9439
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
16.9439 mm
Schneidkantenhöhe:
6.35 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1906
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2220
Sorte(Grade):
2220
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
255 m/min
vc min:
85 m/min
vc rec:
145 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, CNMG 19 06 24-MR 2220, CNMG190624MR2220, 520CNMG 19 06 24-MR 2220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.