Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420846_d50_0_0tl02_05.2961641045.jpg
202420846_d50_0_0tl02_05.2961641045.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202425491_d50_0_0tl04_00.2303745573.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG 19 06 24-PR 4335
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG190624-PR4335
EAN/GTIN:
     7323221186951
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 10 mm ap min: 2 mm ap rec: 6 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 2.38125 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 19.05 mm fn max: 0.90000000000000002 mm/r fn min: 0.32000000000000001 mm/r fn rec: 0.5 mm/r HerstArtNr: CNMG 19 06 24-PR 4335 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 16.9439 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1906 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4335 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PR Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 210 m/min vc min: 130 m/min vc rec: 175 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 2.38125 mm Schneidenlänge begrenzt L: 16.9439 Sorte Grad: 4335 Schneidkantenhöhe: 6.35 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P
ap max:
10 mm
ap min:
2 mm
ap rec:
6 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
2.38125 mm
Eckenradius(RE):
2.38125 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
19.05 mm
fn max:
0.90000000000000002 mm/r
fn min:
0.32000000000000001 mm/r
fn rec:
0.5 mm/r
HerstArtNr:
CNMG 19 06 24-PR 4335
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
16.9439
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
16.9439 mm
Schneidkantenhöhe:
6.35 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1906
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4335
Sorte(Grade):
4335
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
210 m/min
vc min:
130 m/min
vc rec:
175 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, CNMG190624PR4335, CNMG 19 06 24-PR 4335, 520CNMG 19 06 24-PR 4335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 19 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.