Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520CNMG120408-SMR 1115 SANDVIK T-MAX P-WPL doppelseitig-SMR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421170_d50_0_0tl02_05.2057484663.jpg
202421170_d50_0_0tl02_05.2057484663.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202424854_d50_0_0tl04_00.3946896419.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMG120408-SMR 1115
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMG120408-SMR1115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 4 mm ap min: 0.5 mm ap rec: 2 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.40000000000000002 mm/r fn min: 0.10000000000000001 mm/r fn rec: 0.29999999999999999~0.33000000000000002 mm/r HerstArtNr: CNMG 12 04 08-SMR 1115 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 8.5 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1115 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): SMR Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 245~65 m/min vc min: 115~30 m/min vc rec: 140~40 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~S Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 8.5 Sorte Grad: 1115 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm
Weitere Informationen:
ap max:
4 mm
ap min:
0.5 mm
ap rec:
2 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.40000000000000002 mm/r
fn min:
0.10000000000000001 mm/r
fn rec:
0.29999999999999999~0.33000000000000002 mm/r
HerstArtNr:
CNMG 12 04 08-SMR 1115
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
8.5
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
8.5 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1115
Sorte(Grade):
1115
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
SMR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
245~65 m/min
vc min:
115~30 m/min
vc rec:
140~40 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, CNMG120408-SMR 1115, 520CNMG120408-SMR 1115, CNMG120408SMR1115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 16 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.