Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421175_d50_0_0tl02_05.1361602920.jpg
202421175_d50_0_0tl02_05.1361602920.jpg
202421198_d50_0_0tl02_04.165038789.jpg
202425669_d50_0_0tl04_00.1993264697.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CNMM 19 06 16-HR 4335
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CNMM190616-HR4335
EAN/GTIN:
     7323221188016
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 13 mm ap min: 2.3999999999999999 mm ap rec: 10 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1.5875 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 19.05 mm fn max: 1.1000000000000001 mm/r fn min: 0.5 mm/r fn rec: 0.80000000000000004 mm/r HerstArtNr: CNMM 19 06 16-HR 4335 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 17.7439 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): C Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CN1906 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4335 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): HR Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 175 m/min vc min: 120 m/min vc rec: 140 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Schneidenlänge begrenzt L: 17.7439 Eckenradius R: 1.5875 mm Sorte Grad: 4335 Schneidkantenhöhe: 6.35 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P
ap max:
13 mm
ap min:
2.3999999999999999 mm
ap rec:
10 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.5875 mm
Eckenradius(RE):
1.5875 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
19.05 mm
fn max:
1.1000000000000001 mm/r
fn min:
0.5 mm/r
fn rec:
0.80000000000000004 mm/r
HerstArtNr:
CNMM 19 06 16-HR 4335
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
17.7439
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
17.7439 mm
Schneidkantenhöhe:
6.35 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
C
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CN1906
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4335
Sorte(Grade):
4335
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
HR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
175 m/min
vc min:
120 m/min
vc rec:
140 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520CNMM 19 06 16-HR 4335, CNMM190616HR4335, CNMM 19 06 16-HR 4335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 19 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.