Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® Prime Schaftwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202161136_d50_0_1tl04_04.3152152811.jpg
202161136_d50_0_1tl04_04.3152152811.jpg
202422277_d50_0_0tl02_04.3910902313.jpg
202422371_d50_0_0tl05_00.2237002981.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CP-30AR-2020-11
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CP30AR202011
EAN/GTIN:
     7323221482688
Suchbegriffe:
CP30AR202011
520CP-30AR-2020-11
CP-30AR-2020-11
CoroTurn® Prime Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -metric: 20 x 20 Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 115 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 15 deg Funktionsbreite(WF): 25 mm Funktionshöhe(HF): 20 mm Funktionslänge(LF): 125 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -25 deg HerstArtNr: CP-30AR-2020-11 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 40 mm Minimale Kraglänge(OHN): 23.71 mm Schaftbreite(B): 20 mm Schafthöhe(H): 20 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroTurn PRIME CP-A (CP-A1108) Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 20 x 20 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CoroTurn PRIME CP-A (CP-A1108) Maximale Kraglänge OH: 40 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 20 x 20
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -metric: 20 x 20
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
115 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
15 deg
Funktionsbreite(WF):
25 mm
Funktionshöhe(HF):
20 mm
Funktionslänge(LF):
125 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-25 deg
HerstArtNr:
CP-30AR-2020-11
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
40 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
40 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
23.71 mm
Schaftbreite(B):
20 mm
Schafthöhe(H):
20 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroTurn PRIME CP-A (CP-A1108)
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CoroTurn PRIME CP-A (CP-A1108)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.