Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520CRDCN 3225P 06-A SANDVIK T-MAX Halter für Keramik-Wendeplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420033_d50_0_0tl02_04.1992906658.jpg
202420033_d50_0_0tl02_04.1992906658.jpg
202420034_d50_0_0tl02_05.2867714177.jpg
202422860_d50_0_0tl05_00.4292069245.jpg
202424140_d50_0_0tl04_00.2484925988.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CRDCN 3225P 06-A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CRDCN3225P06-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 32 x 25 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: inch RCGX/RPGX 060600 Maximale Kraglänge OH: 170 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 32 x 25
Maximale Kraglänge OH:
170 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
inch RCGX/RPGX 060600
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, CRDCN 3225P 06-A, CRDCN3225P06A, 520CRDCN 3225P 06-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,14*
€ 266,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,89*
€ 260,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 213,46*
€ 254,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 198,12*
€ 235,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,86*
€ 222,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.