Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520CRSNL 2525M 09-ID SANDVIK T-MAX Halter für Keramik-Wendeplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420037_d50_0_0tl02_05.88380747.jpg
202420037_d50_0_0tl02_05.88380747.jpg
202420038_d50_0_0tl02_04.1153158362.jpg
202422861_d50_0_0tl05_00.2595552315.jpg
202424751_d50_0_0tl04_00.475010172.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CRSNL 2525M 09-ID
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CRSNL2525M09-ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 25 x 25 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: inch RNGN 090300 Maximale Kraglänge OH: 28 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 25 x 25
Maximale Kraglänge OH:
28 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
inch RNGN 090300
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520CRSNL 2525M 09-ID, CRSNL 2525M 09-ID, CRSNL2525M09ID
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,75*
€ 215,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,65*
€ 197,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.