Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520CRSNL 2525M 12-ID SANDVIK T-MAX Halter für Keramik-Wendeplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420037_d50_0_0tl02_05.88380747.jpg
202420037_d50_0_0tl02_05.88380747.jpg
202420038_d50_0_0tl02_04.1153158362.jpg
202422861_d50_0_0tl05_00.2595552315.jpg
202424751_d50_0_0tl04_00.475010172.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CRSNL 2525M 12-ID
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CRSNL2525M12-ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -metric: 25 x 25 Drehmoment(TQ): 7.5 Nm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 12 deg Funktionsbreite(WF): 32 mm Funktionshöhe(HF): 25 mm Funktionslänge(LF): 150 mm HerstArtNr: CRSNL 2525M 12-ID Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 28 mm Neigungswinkel(LAMS): -6 deg Orthogonalspanwinkel(GAMO): -6 deg Schaftbreite(B): 25 mm Schafthöhe(H): 25 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: inch RNGN 120700 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 25 x 25 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: inch RNGN 120700 Maximale Kraglänge OH: 28 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 25 x 25
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -metric: 25 x 25
Drehmoment(TQ):
7.5 Nm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
12 deg
Funktionsbreite(WF):
32 mm
Funktionshöhe(HF):
25 mm
Funktionslänge(LF):
150 mm
HerstArtNr:
CRSNL 2525M 12-ID
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
28 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
28 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-6 deg
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
-6 deg
Schaftbreite(B):
25 mm
Schafthöhe(H):
25 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
inch RNGN 120700
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
inch RNGN 120700
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520CRSNL 2525M 12-ID, CRSNL2525M12ID, CRSNL 2525M 12-ID
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,94*
€ 215,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,49*
€ 211,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 166,83*
€ 198,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,99*
€ 183,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.