Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520CRSNL 3232P 15-ID SANDVIK T-MAX Halter für Keramik-Wendeplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420037_d50_0_0tl02_05.88380747.jpg
202420037_d50_0_0tl02_05.88380747.jpg
202420038_d50_0_0tl02_04.1153158362.jpg
202422861_d50_0_0tl05_00.2595552315.jpg
202424751_d50_0_0tl04_00.475010172.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CRSNL 3232P 15-ID
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CRSNL3232P15-ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 32 x 32 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: inch RNGN 150700 Maximale Kraglänge OH: 30 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 32 x 32
Maximale Kraglänge OH:
30 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
inch RNGN 150700
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, CRSNL 3232P 15-ID, 520CRSNL 3232P 15-ID, CRSNL3232P15ID
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,77*
€ 259,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,85*
€ 253,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 207,51*
€ 246,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,17*
€ 233,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 195,69*
€ 232,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 192,74*
€ 229,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,59*
€ 213,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.