Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520CRSNR 3232P 19-ID SANDVIK T-MAX Halter für Keramik-Wendeplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420037_d50_0_0tl02_05.88380747.jpg
202420037_d50_0_0tl02_05.88380747.jpg
202420038_d50_0_0tl02_04.1153158362.jpg
202422861_d50_0_0tl05_00.2595552315.jpg
202424751_d50_0_0tl04_00.475010172.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CRSNR 3232P 19-ID
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CRSNR3232P19-ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -metric: 32 x 32 Drehmoment(TQ): 7.5 Nm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 12 deg Funktionsbreite(WF): 40 mm Funktionshöhe(HF): 32 mm Funktionslänge(LF): 170 mm HerstArtNr: CRSNR 3232P 19-ID Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 32 mm Neigungswinkel(LAMS): -6 deg Orthogonalspanwinkel(GAMO): -6 deg Schaftbreite(B): 32 mm Schafthöhe(H): 32 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: inch RNGN 190700 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 32 x 32 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: inch RNGN 190700 Maximale Kraglänge OH: 32 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 32 x 32
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -metric: 32 x 32
Drehmoment(TQ):
7.5 Nm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
12 deg
Funktionsbreite(WF):
40 mm
Funktionshöhe(HF):
32 mm
Funktionslänge(LF):
170 mm
HerstArtNr:
CRSNR 3232P 19-ID
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
32 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
32 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-6 deg
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
-6 deg
Schaftbreite(B):
32 mm
Schafthöhe(H):
32 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
inch RNGN 190700
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
inch RNGN 190700
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, CRSNR 3232P 19-ID, CRSNR3232P19ID, 520CRSNR 3232P 19-ID
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,22*
€ 258,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,64*
€ 253,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 209,54*
€ 249,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,38*
€ 218,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,05*
€ 204,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.