Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520CXS-04G078-4215L 1025 SANDVIK CoroTurn XS - Einstech-Schneideneinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418944_d50_0_0tl02_04.145153959.jpg
202418944_d50_0_0tl02_04.145153959.jpg
202420813_d50_0_0tl05_00.3557547782.jpg
202424061_d50_0_0tl04_00.43493599.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CXS-04G078-4215L 1025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CXS-04G078-4215L1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneideinsatz
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
CoroTurn® XS Vollhartmetallwerkzeug zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CoroTurn XS -metric: 4 Application: L Application Area: TP Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 4.2 mm Coating Process Type: PVD Condition: G DCONMS: 4 mm Eckenfasenbreite, links(CHWL): 0.04 mm Eckenfasenbreite, rechts(CHWR): 0.04 mm Funktionsbreite(WF): 1.95 mm Funktionslänge(LF): 32.25 mm Grundkörperbreite(WB): 2.95 mm HerstArtNr: CXS-04G078-4215L 1025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 18 mm Nutzlänge(LU): 15 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.05 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 0.8 mm Sorte(Grade): 1025 Stechbreite, Nennmaß(CW): 0.78 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 vc max: 175~185~1875~40 m/min vc min: 15~190~65~70 m/min vc rec: 100~105~1500~25 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~N~P~S Nutzlänge: 15 mm Bohrungsdurchmesser min DMIN: 4.2 mm Aufnahmedurchmesser: 4 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|N|S
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CoroTurn XS -metric: 4
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|N|S
Application:
L
Application Area:
TP
Aufnahmedurchmesser:
4 mm
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
4.2 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
4.2 mm
Coating Process Type:
PVD
Condition:
G
DCONMS:
4 mm
Eckenfasenbreite, links(CHWL):
0.04 mm
Eckenfasenbreite, rechts(CHWR):
0.04 mm
Funktionsbreite(WF):
1.95 mm
Funktionslänge(LF):
32.25 mm
Grundkörperbreite(WB):
2.95 mm
HerstArtNr:
CXS-04G078-4215L 1025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
18 mm
Nutzlänge:
15 mm
Nutzlänge(LU):
15 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.05 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
0.8 mm
Sorte(Grade):
1025
Stechbreite, Nennmaß(CW):
0.78 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4
vc max:
175~185~1875~40 m/min
vc min:
15~190~65~70 m/min
vc rec:
100~105~1500~25 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~N~P~S
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, schneideinsatz, 520CXS-04G078-4215L 1025, CXS-04G078-4215L 1025, CXS04G0784215L1025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 18 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.