Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® XS Vollhartmetallwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418946_d50_0_0tl02_04.3261638955.jpg
202418946_d50_0_0tl02_04.3261638955.jpg
202420817_d50_0_0tl05_00.2598777951.jpg
202424009_d50_0_0tl04_00.1769044907.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CXS-04T090-15-3212L 1025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CXS-04T090-15-3212L1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520CXS-04T090-15-3212L 1025
CXS04T090153212L1025
CXS-04T090-15-3212L 1025
CoroTurn® XS Vollhartmetallwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CoroTurn XS -metric: 4 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 3.2 mm Coating Process Type: PVD DCONMS: 4 mm Eckenradius(RE): 0.15 mm Einstellwinkel(KAPR): 90 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 17 deg Funktionsbreite(WF): 1.45 mm Funktionslänge(LF): 29.25 mm Grundkörperbreite(WB): 2.55 mm HerstArtNr: CXS-04T090-15-3212L 1025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 15 mm Nutzlänge(LU): 12 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 0.2 mm Schneidrichtung(HAND): L Sorte(Grade): 1025 Substrate Type: WC Werkzeugausführung(BMC): Carbide Nutzlänge: 12 mm Bohrungsdurchmesser min DMIN: 3.2 mm Aufnahmedurchmesser: 4 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|N|S|O
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CoroTurn XS -metric: 4
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|N|S|O
Aufnahmedurchmesser:
4 mm
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
3.2 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
3.2 mm
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
4 mm
Eckenradius(RE):
0.15 mm
Einstellwinkel(KAPR):
90 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
17 deg
Funktionsbreite(WF):
1.45 mm
Funktionslänge(LF):
29.25 mm
Grundkörperbreite(WB):
2.55 mm
HerstArtNr:
CXS-04T090-15-3212L 1025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
15 mm
Nutzlänge:
12 mm
Nutzlänge(LU):
12 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
0.2 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Sorte(Grade):
1025
Substrate Type:
WC
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 11 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 21 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.