Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® XS Vollhartmetallwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418947_d50_0_0tl02_04.2802815597.jpg
202418947_d50_0_0tl02_04.2802815597.jpg
202420817_d50_0_0tl05_00.2598777951.jpg
202423326_d50_0_0tl04_00.3203088153.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CXS-04T098-05-2206R 1025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CXS-04T098-05-2206R1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CXS-04T098-05-2206R 1025
520CXS-04T098-05-2206R 1025
CXS04T098052206R1025
CoroTurn® XS Vollhartmetallwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CoroTurn XS -metric: 4 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 2.2 mm Coating Process Type: PVD DCONMS: 4 mm Eckenradius(RE): 0.05 mm Einstellwinkel(KAPR): 98 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 17 deg Funktionsbreite(WF): 0.95 mm Funktionslänge(LF): 26.25 mm Grundkörperbreite(WB): 1.55 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -8 deg HerstArtNr: CXS-04T098-05-2206R 1025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 12 mm Nutzlänge(LU): 6 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 0.2 mm Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 1025 Substrate Type: WC Werkzeugausführung(BMC): Carbide Nutzlänge: 6 mm Bohrungsdurchmesser min DMIN: 2.2 mm Aufnahmedurchmesser: 4 mm Sortenempfehlung: P|M|N|S Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|N|S
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CoroTurn XS -metric: 4
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|N|S
Aufnahmedurchmesser:
4 mm
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
2.2 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
2.2 mm
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
4 mm
Eckenradius(RE):
0.05 mm
Einstellwinkel(KAPR):
98 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
17 deg
Funktionsbreite(WF):
0.95 mm
Funktionslänge(LF):
26.25 mm
Grundkörperbreite(WB):
1.55 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-8 deg
HerstArtNr:
CXS-04T098-05-2206R 1025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
12 mm
Nutzlänge:
6 mm
Nutzlänge(LU):
6 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
0.2 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte(Grade):
1025
Sortenempfehlung:
P|M|N|S
Substrate Type:
WC
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 11 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 23 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.