Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520CXS-04T098-15-4220R 1025 SANDVIK CoroTurn XS - Schneideneinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418947_d50_0_0tl02_04.2802815597.jpg
202418947_d50_0_0tl02_04.2802815597.jpg
202420817_d50_0_0tl05_00.2598777951.jpg
202423326_d50_0_0tl04_00.3203088153.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CXS-04T098-15-4220R 1025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CXS04T098154220R1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CXS04T098154220R1025
CXS-04T098-15-4220R 1025
520CXS-04T098-15-4220R 1025
CoroTurn® XS Vollhartmetallwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CoroTurn XS -metric: 4 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 4.2 mm Coating Process Type: PVD DCONMS: 4 mm Eckenradius(RE): 0.15 mm Einstellwinkel(KAPR): 98 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 17 deg Funktionsbreite(WF): 1.95 mm Funktionslänge(LF): 37.25 mm Grundkörperbreite(WB): 3.45 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -8 deg HerstArtNr: CXS-04T098-15-4220R 1025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 23 mm Nutzlänge(LU): 20 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 0.3 mm Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 1025 Substrate Type: WC Werkzeugausführung(BMC): Carbide Nutzlänge: 20 mm Bohrungsdurchmesser min DMIN: 4.2 mm Aufnahmedurchmesser: 4 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|N|S Sortenempfehlung: P|M|N|S
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CoroTurn XS -metric: 4
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|N|S
Aufnahmedurchmesser:
4 mm
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
4.2 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
4.2 mm
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
4 mm
Eckenradius(RE):
0.15 mm
Einstellwinkel(KAPR):
98 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
17 deg
Funktionsbreite(WF):
1.95 mm
Funktionslänge(LF):
37.25 mm
Grundkörperbreite(WB):
3.45 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-8 deg
HerstArtNr:
CXS-04T098-15-4220R 1025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
23 mm
Nutzlänge:
20 mm
Nutzlänge(LU):
20 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
0.3 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte(Grade):
1025
Sortenempfehlung:
P|M|N|S
Substrate Type:
WC
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 18 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.