Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® XS Vollhartmetallwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420816_d50_0_0tl05_00.4286648089.jpg
202420816_d50_0_0tl05_00.4286648089.jpg
202422289_d50_0_0tl02_04.3170264672.jpg
202424670_d50_0_0tl04_00.2329627271.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CXS-04T140A05-4230R 1025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CXS-04T140A05-4230R1025
EAN/GTIN:
     7323221052058
Suchbegriffe:
CXS-04T140A05-4230R 1025
CXS04T140A054230R1025
520CXS-04T140A05-4230R 1025
CoroTurn® XS Vollhartmetallwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CoroTurn XS -metric: 4 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 4.2 mm Coating Process Type: PVD DCONMS: 4 mm Eckenradius(RE): 0.05 mm Einstellwinkel(KAPR): 140 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 2 deg Funktionsbreite(WF): 1.95 mm Funktionslänge(LF): 52.25 mm Grundkörperbreite(WB): 3.55 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -50 deg HerstArtNr: CXS-04T140A05-4230R 1025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Kraglänge(LPR): 38 mm Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 38 mm Minimale Kraglänge(OHN): 38 mm Nutzlänge(LU): 30 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 0.05 mm Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 1025 Substrate Type: WC Werkzeugausführung(BMC): Carbide Nutzlänge: 30 mm Bohrungsdurchmesser min DMIN: 4.2 mm Aufnahmedurchmesser: 4 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P-M-N-S-O
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CoroTurn XS -metric: 4
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P-M-N-S-O
Aufnahmedurchmesser:
4 mm
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
4.2 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
4.2 mm
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
4 mm
Eckenradius(RE):
0.05 mm
Einstellwinkel(KAPR):
140 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
2 deg
Funktionsbreite(WF):
1.95 mm
Funktionslänge(LF):
52.25 mm
Grundkörperbreite(WB):
3.55 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-50 deg
HerstArtNr:
CXS-04T140A05-4230R 1025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kraglänge(LPR):
38 mm
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
38 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
38 mm
Nutzlänge:
30 mm
Nutzlänge(LU):
30 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
0.05 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte(Grade):
1025
Substrate Type:
WC
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 13 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 19 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.