Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® XS Vollhartmetallwerkzeug zum Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418944_d50_0_0tl02_04.145153959.jpg
202418944_d50_0_0tl02_04.145153959.jpg
202420813_d50_0_0tl05_00.3557547782.jpg
202424061_d50_0_0tl04_00.43493599.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CXS-05G157-5230R 1025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CXS-05G157-5230R1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneideinsatz
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
CoroTurn® XS Vollhartmetallwerkzeug zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CoroTurn XS -metric: 5 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 5.2 mm Coating Process Type: PVD DCONMS: 5 mm Eckenfasenbreite, links(CHWL): 0.04 mm Eckenfasenbreite, rechts(CHWR): 0.04 mm Funktionsbreite(WF): 2.45 mm Funktionslänge(LF): 52.25 mm Grundkörperbreite(WB): 3.75 mm HerstArtNr: CXS-05G157-5230R 1025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 33 mm Nutzlänge(LU): 30 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.05 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 1 mm Sorte(Grade): 1025 Stechbreite, Nennmaß(CW): 1.57 mm Substrate Type: WC Nutzlänge: 30 mm Bohrungsdurchmesser min DMIN: 5.2 mm Aufnahmedurchmesser: 5 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|N|S
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CoroTurn XS -metric: 5
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|N|S
Aufnahmedurchmesser:
5 mm
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
5.2 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
5.2 mm
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
5 mm
Eckenfasenbreite, links(CHWL):
0.04 mm
Eckenfasenbreite, rechts(CHWR):
0.04 mm
Funktionsbreite(WF):
2.45 mm
Funktionslänge(LF):
52.25 mm
Grundkörperbreite(WB):
3.75 mm
HerstArtNr:
CXS-05G157-5230R 1025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
33 mm
Nutzlänge:
30 mm
Nutzlänge(LU):
30 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.05 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
1 mm
Sorte(Grade):
1025
Stechbreite, Nennmaß(CW):
1.57 mm
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, schneideinsatz, CXS-05G157-5230R 1025, CXS05G1575230R1025, 520CXS-05G157-5230R 1025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 14 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 21 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.