Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® XS Vollhartmetall-Schneideinsatz zum Profildrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418945_d50_0_0tl02_04.1841423585.jpg
202418945_d50_0_0tl02_04.1841423585.jpg
202420815_d50_0_0tl05_00.1344815827.jpg
202424012_d50_0_0tl04_00.3302581069.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CXS-05R150-5220R 1025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CXS-05R150-5220R1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CXS05R1505220R1025
CXS-05R150-5220R 1025
520CXS-05R150-5220R 1025
CoroTurn® XS Vollhartmetall-Schneideinsatz zum ProfildrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CoroTurn XS -metric: 5 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 5.2 mm Coating Process Type: PVD DCONMS: 5 mm Eckenradius(RE): 0.75 mm Funktionsbreite(WF): 2.45 mm Funktionslänge(LF): 42.25 mm Grundkörperbreite(WB): 3.75 mm HerstArtNr: CXS-05R150-5220R 1025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 23 mm Nutzlänge(LU): 20 mm Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.02 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.05 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 1 mm Sorte(Grade): 1025 Stechbreite, Nennmaß(CW): 1.5 mm Substrate Type: WC Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.02 mm Nutzlänge: 20 mm Bohrungsdurchmesser min DMIN: 5.2 mm Aufnahmedurchmesser: 5 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|N|S
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CoroTurn XS -metric: 5
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|N|S
Aufnahmedurchmesser:
5 mm
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
5.2 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
5.2 mm
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
5 mm
Eckenradius(RE):
0.75 mm
Funktionsbreite(WF):
2.45 mm
Funktionslänge(LF):
42.25 mm
Grundkörperbreite(WB):
3.75 mm
HerstArtNr:
CXS-05R150-5220R 1025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
23 mm
Nutzlänge:
20 mm
Nutzlänge(LU):
20 mm
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.02 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.05 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
1 mm
Sorte(Grade):
1025
Stechbreite, Nennmaß(CW):
1.5 mm
Substrate Type:
WC
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.02 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.