Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® XS Vollhartmetallwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418946_d50_0_0tl02_04.3261638955.jpg
202418946_d50_0_0tl02_04.3261638955.jpg
202420817_d50_0_0tl05_00.2598777951.jpg
202424009_d50_0_0tl04_00.1769044907.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CXS-05T090-20-5220R 1025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CXS-05T090-20-5220R1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CXS05T090205220R1025
CXS-05T090-20-5220R 1025
520CXS-05T090-20-5220R 1025
CoroTurn® XS Vollhartmetallwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CoroTurn XS -metric: 5 ap max: 1.5~3 mm ap min: 2.9999999999999999E-2~5.9999999999999998E-2 mm ap rec: 0.5~1 mm Application Area: TU Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 5.2 mm Coating Process Type: PVD Condition: N DCONMS: 5 mm Eckenradius(RE): 0.2 mm Einstellwinkel(KAPR): 90 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 17 deg fn max: 0.14000000000000001~7.0000000000000007E-2 mm/r fn min: 0.01 mm/r fn rec: 2.9999999999999999E-2~5.9999999999999998E-2 mm/r Funktionsbreite(WF): 2.45 mm Funktionslänge(LF): 42.25 mm Grundkörperbreite(WB): 4.2 mm HerstArtNr: CXS-05T090-20-5220R 1025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 23 mm Nutzlänge(LU): 20 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 0.5 mm Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 1025 Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 vc max: 1800~225~35~830 m/min vc min: 115~210~30~85 m/min vc rec: 210~235~35~660 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~N~P~S Werkzeugausführung(BMC): Carbide Nutzlänge: 20 mm Bohrungsdurchmesser min DMIN: 5.2 mm Aufnahmedurchmesser: 5 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|N|S Sortenempfehlung: P|M|N|S
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CoroTurn XS -metric: 5
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|N|S
ap max:
1.5~3 mm
ap min:
2.9999999999999999E-2~5.9999999999999998E-2 mm
ap rec:
0.5~1 mm
Application Area:
TU
Aufnahmedurchmesser:
5 mm
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
5.2 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
5.2 mm
Coating Process Type:
PVD
Condition:
N
DCONMS:
5 mm
Eckenradius(RE):
0.2 mm
Einstellwinkel(KAPR):
90 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
17 deg
fn max:
0.14000000000000001~7.0000000000000007E-2 mm/r
fn min:
0.01 mm/r
fn rec:
2.9999999999999999E-2~5.9999999999999998E-2 mm/r
Funktionsbreite(WF):
2.45 mm
Funktionslänge(LF):
42.25 mm
Grundkörperbreite(WB):
4.2 mm
HerstArtNr:
CXS-05T090-20-5220R 1025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
23 mm
Nutzlänge:
20 mm
Nutzlänge(LU):
20 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
0.5 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte(Grade):
1025
Sortenempfehlung:
P|M|N|S
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4
vc max:
1800~225~35~830 m/min
vc min:
115~210~30~85 m/min
vc rec:
210~235~35~660 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~N~P~S
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 11 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 21 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.