Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® XS Vollhartmetallwerkzeug zum Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418944_d50_0_0tl02_04.145153959.jpg
202418944_d50_0_0tl02_04.145153959.jpg
202420813_d50_0_0tl05_00.3557547782.jpg
202424061_d50_0_0tl04_00.43493599.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CXS-06G117-6240R 1025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CXS-06G117-6240R1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520CXS-06G117-6240R 1025
CXS06G1176240R1025
CXS-06G117-6240R 1025
CoroTurn® XS Vollhartmetallwerkzeug zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CoroTurn XS -metric: 6 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 6.2 mm Coating Process Type: PVD DCONMS: 6 mm Eckenfasenbreite, links(CHWL): 0.04 mm Eckenfasenbreite, rechts(CHWR): 0.04 mm Funktionsbreite(WF): 2.95 mm Funktionslänge(LF): 62.25 mm Grundkörperbreite(WB): 3.95 mm HerstArtNr: CXS-06G117-6240R 1025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 43 mm Nutzlänge(LU): 40 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.05 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 1.8 mm Sorte(Grade): 1025 Stechbreite, Nennmaß(CW): 1.17 mm Substrate Type: WC Nutzlänge: 40 mm Bohrungsdurchmesser min DMIN: 6.2 mm Aufnahmedurchmesser: 6 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|N|S|O
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CoroTurn XS -metric: 6
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|N|S|O
Aufnahmedurchmesser:
6 mm
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
6.2 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
6.2 mm
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
6 mm
Eckenfasenbreite, links(CHWL):
0.04 mm
Eckenfasenbreite, rechts(CHWR):
0.04 mm
Funktionsbreite(WF):
2.95 mm
Funktionslänge(LF):
62.25 mm
Grundkörperbreite(WB):
3.95 mm
HerstArtNr:
CXS-06G117-6240R 1025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
43 mm
Nutzlänge:
40 mm
Nutzlänge(LU):
40 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.05 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
1.8 mm
Sorte(Grade):
1025
Stechbreite, Nennmaß(CW):
1.17 mm
Substrate Type:
WC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 18 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.