Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® XS Vollhartmetallwerkzeug zum Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418944_d50_0_0tl02_04.145153959.jpg
202418944_d50_0_0tl02_04.145153959.jpg
202420813_d50_0_0tl05_00.3557547782.jpg
202424061_d50_0_0tl04_00.43493599.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CXS-06G157-6210R 1025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CXS-06G157-6210R1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CXS-06G157-6210R 1025
520CXS-06G157-6210R 1025
CXS06G1576210R1025
CoroTurn® XS Vollhartmetallwerkzeug zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CoroTurn XS -metric: 6 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 6.2 mm Coating Process Type: PVD DCONMS: 6 mm Eckenfasenbreite, links(CHWL): 0.04 mm Eckenfasenbreite, rechts(CHWR): 0.04 mm Funktionsbreite(WF): 2.95 mm Funktionslänge(LF): 32.25 mm Grundkörperbreite(WB): 3.95 mm HerstArtNr: CXS-06G157-6210R 1025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 13 mm Nutzlänge(LU): 10 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.05 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 1.8 mm Sorte(Grade): 1025 Stechbreite, Nennmaß(CW): 1.57 mm Substrate Type: WC Nutzlänge: 10 mm Bohrungsdurchmesser min DMIN: 6.2 mm Aufnahmedurchmesser: 6 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|N|S
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CoroTurn XS -metric: 6
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|N|S
Aufnahmedurchmesser:
6 mm
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
6.2 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
6.2 mm
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
6 mm
Eckenfasenbreite, links(CHWL):
0.04 mm
Eckenfasenbreite, rechts(CHWR):
0.04 mm
Funktionsbreite(WF):
2.95 mm
Funktionslänge(LF):
32.25 mm
Grundkörperbreite(WB):
3.95 mm
HerstArtNr:
CXS-06G157-6210R 1025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
13 mm
Nutzlänge:
10 mm
Nutzlänge(LU):
10 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.05 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
1.8 mm
Sorte(Grade):
1025
Stechbreite, Nennmaß(CW):
1.57 mm
Substrate Type:
WC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 11 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 22 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.