Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® XS Vollhartmetallwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418947_d50_0_0tl02_04.2802815597.jpg
202418947_d50_0_0tl02_04.2802815597.jpg
202420817_d50_0_0tl05_00.2598777951.jpg
202423326_d50_0_0tl04_00.3203088153.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CXS-06T098-20-6235L 1025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CXS-06T098-20-6235L1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CXS06T098206235L1025
CXS-06T098-20-6235L 1025
520CXS-06T098-20-6235L 1025
CoroTurn® XS Vollhartmetallwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|N|S Aufnahmedurchmesser: 6 mm Bohrungsdurchmesser min DMIN: 6.2 mm Nutzlänge: 35 mm Sortenempfehlung: P|M|N|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|N|S
Aufnahmedurchmesser:
6 mm
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
6.2 mm
Nutzlänge:
35 mm
Sortenempfehlung:
P|M|N|S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 15 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 22 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.