Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® XS Vollhartmetallwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418947_d50_0_0tl02_04.2802815597.jpg
202418947_d50_0_0tl02_04.2802815597.jpg
202420817_d50_0_0tl05_00.2598777951.jpg
202423326_d50_0_0tl04_00.3203088153.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CXS-06T098A20-6220L 1025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CXS-06T098A20-6220L1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CXS-06T098A20-6220L 1025
520CXS-06T098A20-6220L 1025
CXS06T098A206220L1025
CoroTurn® XS Vollhartmetallwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CoroTurn XS -metric: 6 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 6.2 mm Coating Process Type: PVD DCONMS: 6 mm Eckenradius(RE): 0.2 mm Einstellwinkel(KAPR): 98 deg Funktionsbreite(WF): 2.95 mm Funktionslänge(LF): 42.25 mm Grundkörperbreite(WB): 5.7 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -8 deg HerstArtNr: CXS-06T098A20-6220L 1025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 23 mm Nutzlänge(LU): 20.3 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 0.75 mm Schneidrichtung(HAND): L Sorte(Grade): 1025 Substrate Type: WC Werkzeugausführung(BMC): Carbide Nutzlänge: 20.3 mm Bohrungsdurchmesser min DMIN: 6.2 mm Aufnahmedurchmesser: 6 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|N|S|O
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CoroTurn XS -metric: 6
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|N|S|O
Aufnahmedurchmesser:
6 mm
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
6.2 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
6.2 mm
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
6 mm
Eckenradius(RE):
0.2 mm
Einstellwinkel(KAPR):
98 deg
Funktionsbreite(WF):
2.95 mm
Funktionslänge(LF):
42.25 mm
Grundkörperbreite(WB):
5.7 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-8 deg
HerstArtNr:
CXS-06T098A20-6220L 1025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
23 mm
Nutzlänge:
20.3 mm
Nutzlänge(LU):
20.3 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
0.75 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Sorte(Grade):
1025
Substrate Type:
WC
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.