Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520CXS-07G100-7230L 1025 SANDVIK Einstechwendeplatten für COROTURN XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418944_d50_0_0tl02_04.145153959.jpg
202418944_d50_0_0tl02_04.145153959.jpg
202420813_d50_0_0tl05_00.3557547782.jpg
202424061_d50_0_0tl04_00.43493599.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CXS-07G100-7230L 1025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CXS-07G100-7230L1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneideinsatz
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
CoroTurn® XS Vollhartmetallwerkzeug zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CoroTurn XS -metric: 7 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 7.2 mm Coating Process Type: PVD DCONMS: 7 mm Eckenfasenbreite, links(CHWL): 0.04 mm Eckenfasenbreite, rechts(CHWR): 0.04 mm Funktionsbreite(WF): 3.45 mm Funktionslänge(LF): 52.25 mm Grundkörperbreite(WB): 4.25 mm HerstArtNr: CXS-07G100-7230L 1025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 33 mm Nutzlänge(LU): 30 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.05 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 2.5 mm Sorte(Grade): 1025 Stechbreite, Nennmaß(CW): 1 mm Substrate Type: WC Nutzlänge: 30 mm Bohrungsdurchmesser min DMIN: 7.2 mm Aufnahmedurchmesser: 7 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|N|S|O
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CoroTurn XS -metric: 7
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|N|S|O
Aufnahmedurchmesser:
7 mm
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
7.2 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
7.2 mm
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
7 mm
Eckenfasenbreite, links(CHWL):
0.04 mm
Eckenfasenbreite, rechts(CHWR):
0.04 mm
Funktionsbreite(WF):
3.45 mm
Funktionslänge(LF):
52.25 mm
Grundkörperbreite(WB):
4.25 mm
HerstArtNr:
CXS-07G100-7230L 1025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
33 mm
Nutzlänge:
30 mm
Nutzlänge(LU):
30 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.05 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
2.5 mm
Sorte(Grade):
1025
Stechbreite, Nennmaß(CW):
1 mm
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, schneideinsatz, 520CXS-07G100-7230L 1025, CXS07G1007230L1025, CXS-07G100-7230L 1025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 13 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.