Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® XS Vollhartmetallwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418947_d50_0_0tl02_04.2802815597.jpg
202418947_d50_0_0tl02_04.2802815597.jpg
202420817_d50_0_0tl05_00.2598777951.jpg
202423326_d50_0_0tl04_00.3203088153.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CXS-07T098-20-7230L 1025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CXS-07T098-20-7230L1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CXS-07T098-20-7230L 1025
CXS07T098207230L1025
520CXS-07T098-20-7230L 1025
CoroTurn® XS Vollhartmetallwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CoroTurn XS -metric: 7 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 7.2 mm Coating Process Type: PVD DCONMS: 7 mm Eckenradius(RE): 0.2 mm Einstellwinkel(KAPR): 98 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 17 deg Funktionsbreite(WF): 3.45 mm Funktionslänge(LF): 52.25 mm Grundkörperbreite(WB): 6.25 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -8 deg HerstArtNr: CXS-07T098-20-7230L 1025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 33 mm Nutzlänge(LU): 30 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 0.5 mm Schneidrichtung(HAND): L Sorte(Grade): 1025 Substrate Type: WC Werkzeugausführung(BMC): Carbide Nutzlänge: 30 mm Bohrungsdurchmesser min DMIN: 7.2 mm Aufnahmedurchmesser: 7 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|N|S|O
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CoroTurn XS -metric: 7
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|N|S|O
Aufnahmedurchmesser:
7 mm
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
7.2 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
7.2 mm
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
7 mm
Eckenradius(RE):
0.2 mm
Einstellwinkel(KAPR):
98 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
17 deg
Funktionsbreite(WF):
3.45 mm
Funktionslänge(LF):
52.25 mm
Grundkörperbreite(WB):
6.25 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-8 deg
HerstArtNr:
CXS-07T098-20-7230L 1025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
33 mm
Nutzlänge:
30 mm
Nutzlänge(LU):
30 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
0.5 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Sorte(Grade):
1025
Substrate Type:
WC
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.