Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter rechteckiger Schaft - CoroTurn® XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419466_d50_0_0tl02_04.1326814018.jpg
202419466_d50_0_0tl02_04.1326814018.jpg
202422996_d50_0_0tl04_00.3966218712.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CXS-08-04FN
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CXS0804FN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CXS0804FN
520CXS-08-04FN
CXS-08-04FN
Adapter rechteckiger Schaft - CoroTurn® XSTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2 DCONWS: 4 mm Drehmoment(TQ): 7 Nm Funktionsbreite(WF): 6.35 mm Funktionshöhe(HF): 12.7 mm Funktionslänge(LF): 100 mm Gesamthöhe(OAH): 21 mm HerstArtNr: CXS-08-04FN Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19005 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 19 mm Minimale Kraglänge(OHN): 19 mm Planlaufeinstellung(ADINTWS): CoroTurn XS -metric: 4 Schafthöhe(H): 12.7 mm Schneidrichtung(HAND): N Spannlänge(LSC): 14.4 mm Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2 Funktionslänge L: 100 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 4 mm Planlaufeinstellung ADINTW: CoroTurn XS -metric: 4
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
4 mm
DCONWS:
4 mm
Drehmoment(TQ):
7 Nm
Funktionsbreite(WF):
6.35 mm
Funktionshöhe(HF):
12.7 mm
Funktionslänge L:
100 mm
Funktionslänge(LF):
100 mm
Gesamthöhe(OAH):
21 mm
HerstArtNr:
CXS-08-04FN
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19005
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
19 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
19 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
CoroTurn XS -metric: 4
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
CoroTurn XS -metric: 4
Schafthöhe(H):
12.7 mm
Schneidrichtung(HAND):
N
Spannlänge(LSC):
14.4 mm
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,33*
€ 214,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,91*
€ 210,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.