Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter rechteckiger Schaft - CoroTurn® XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419106_d50_0_0tl02_04.4070662468.jpg
202419106_d50_0_0tl02_04.4070662468.jpg
202424415_d50_0_0tl04_00.2033997534.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CXS-08-06R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CXS-08-06R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CXS0806R
520CXS-08-06R
CXS-08-06R
Adapter rechteckiger Schaft - CoroTurn® XSTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2 DCONWS: 6 mm Drehmoment(TQ): 7 Nm Funktionsbreite(WF): 28 mm Funktionshöhe(HF): 12.7 mm Funktionslänge(LF): 89 mm Gesamtbreite(OAW): 48 mm Gesamthöhe(OAH): 19 mm HerstArtNr: CXS-08-06R Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19165 Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS): 90 deg Kraglänge(LPR): 99 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 2: radial exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT): M 5 Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 29 mm Minimale Kraglänge(OHN): 29 mm Planlaufeinstellung(ADINTWS): CoroTurn XS -metric: 6 Schaftbreite(B): 12.7 mm Schafthöhe(H): 12.7 mm Schneidrichtung(HAND): R Spannlänge(LSC): 19.3 mm Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2 Funktionslänge L: 89 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 6 mm Planlaufeinstellung ADINTW: CoroTurn XS -metric: 6
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
6 mm
DCONWS:
6 mm
Drehmoment(TQ):
7 Nm
Funktionsbreite(WF):
28 mm
Funktionshöhe(HF):
12.7 mm
Funktionslänge L:
89 mm
Funktionslänge(LF):
89 mm
Gesamtbreite(OAW):
48 mm
Gesamthöhe(OAH):
19 mm
HerstArtNr:
CXS-08-06R
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19165
Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS):
90 deg
Kraglänge(LPR):
99 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
2: radial exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT):
M 5
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
29 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
29 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
CoroTurn XS -metric: 6
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
CoroTurn XS -metric: 6
Schaftbreite(B):
12.7 mm
Schafthöhe(H):
12.7 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Spannlänge(LSC):
19.3 mm
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,92*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 310,69*
€ 369,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,34*
€ 362,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 291,62*
€ 347,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 287,39*
€ 341,99
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 285,92*
€ 340,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.