Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter rechteckiger Schaft - CoroTurn® XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419466_d50_0_0tl02_04.1326814018.jpg
202419466_d50_0_0tl02_04.1326814018.jpg
202422996_d50_0_0tl04_00.3966218712.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CXS-12-07FN
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CXS1207FN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CXS-12-07FN
520CXS-12-07FN
CXS1207FN
Adapter rechteckiger Schaft - CoroTurn® XSTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4 DCONWS: 7 mm Drehmoment(TQ): 7 Nm Funktionsbreite(WF): 9.525 mm Funktionshöhe(HF): 19.05 mm Funktionslänge(LF): 125 mm Gesamthöhe(OAH): 30.5 mm HerstArtNr: CXS-12-07FN Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19005 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 26.5 mm Minimale Kraglänge(OHN): 26.5 mm Planlaufeinstellung(ADINTWS): CoroTurn XS -metric: 7 Schafthöhe(H): 19.05 mm Schneidrichtung(HAND): N Spannlänge(LSC): 19.3 mm Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4 Funktionslänge L: 125 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 7 mm Planlaufeinstellung ADINTW: CoroTurn XS -metric: 7
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
7 mm
DCONWS:
7 mm
Drehmoment(TQ):
7 Nm
Funktionsbreite(WF):
9.525 mm
Funktionshöhe(HF):
19.05 mm
Funktionslänge L:
125 mm
Funktionslänge(LF):
125 mm
Gesamthöhe(OAH):
30.5 mm
HerstArtNr:
CXS-12-07FN
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19005
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
26.5 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
26.5 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
CoroTurn XS -metric: 7
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
CoroTurn XS -metric: 7
Schafthöhe(H):
19.05 mm
Schneidrichtung(HAND):
N
Spannlänge(LSC):
19.3 mm
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,07*
€ 215,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 166,37*
€ 197,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 163,87*
€ 195,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,09*
€ 189,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.