Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter rechteckiger Schaft - CoroTurn® XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419466_d50_0_0tl02_04.1326814018.jpg
202419466_d50_0_0tl02_04.1326814018.jpg
202422996_d50_0_0tl04_00.3966218712.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CXS-16-08FN
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CXS1608FN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CXS1608FN
520CXS-16-08FN
CXS-16-08FN
Adapter rechteckiger Schaft - CoroTurn® XSTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 x 1 DCONWS: 8 mm Drehmoment(TQ): 7 Nm Funktionsbreite(WF): 12.7 mm Funktionshöhe(HF): 25.4 mm Funktionslänge(LF): 150 mm Gesamthöhe(OAH): 36 mm HerstArtNr: CXS-16-08FN Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14005 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 32.5 mm Minimale Kraglänge(OHN): 32.5 mm Planlaufeinstellung(ADINTWS): CoroTurn XS -metric: 8 Schafthöhe(H): 25.4 mm Schneidrichtung(HAND): N Spannlänge(LSC): 24.3 mm Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 x 1 Funktionslänge L: 150 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 8 mm Planlaufeinstellung ADINTW: CoroTurn XS -metric: 8
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
8 mm
DCONWS:
8 mm
Drehmoment(TQ):
7 Nm
Funktionsbreite(WF):
12.7 mm
Funktionshöhe(HF):
25.4 mm
Funktionslänge L:
150 mm
Funktionslänge(LF):
150 mm
Gesamthöhe(OAH):
36 mm
HerstArtNr:
CXS-16-08FN
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14005
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
32.5 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
32.5 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
CoroTurn XS -metric: 8
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
CoroTurn XS -metric: 8
Schafthöhe(H):
25.4 mm
Schneidrichtung(HAND):
N
Spannlänge(LSC):
24.3 mm
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,58*
€ 407,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,26*
€ 397,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 328,15*
€ 390,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,71*
€ 370,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,42*
€ 361,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,76*
€ 328,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.