Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520DCBNL 3232P 12 SANDVIK T-MAX P-Halter RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202163936_d50_0_3tl04_04.51143581.jpg
202163936_d50_0_3tl04_04.51143581.jpg
202420705_d50_0_0tl05_00.325638413.jpg
202421298_d50_0_0tl02_04.816768901.jpg
202421307_d50_0_0tl02_05.3696316476.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DCBNL 3232P 12
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DCBNL3232P12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520DCBNL 3232P 12
DCBNL3232P12
DCBNL 3232P 12
T-Max® P Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -metric: 32 x 32 Drehmoment(TQ): 3.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 75 deg Funktionsbreite(WF): 27 mm Funktionshöhe(HF): 32 mm Funktionslänge(LF): 170 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): 15 deg HerstArtNr: DCBNL 3232P 12 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 34.2 mm Neigungswinkel(LAMS): -6 deg Orthogonalspanwinkel(GAMO): -6 deg Schaftbreite(B): 32 mm Schafthöhe(H): 32 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CNMG 120408 (100deg) Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 32 x 32 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CNMG 120408 (100deg) Maximale Kraglänge OH: 34.2 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 32 x 32
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -metric: 32 x 32
Drehmoment(TQ):
3.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
75 deg
Funktionsbreite(WF):
27 mm
Funktionshöhe(HF):
32 mm
Funktionslänge(LF):
170 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
15 deg
HerstArtNr:
DCBNL 3232P 12
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
34.2 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
34.2 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-6 deg
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
-6 deg
Schaftbreite(B):
32 mm
Schafthöhe(H):
32 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CNMG 120408 (100deg)
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CNMG 120408 (100deg)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,30*
€ 195,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,51*
€ 180,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.