Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520DCGT 07 02 02-UM 1125 SANDVIK T-MAX U-Drehwendeplatten -UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421208_d50_0_0tl02_04.2324065645.jpg
202421208_d50_0_0tl02_04.2324065645.jpg
202424875_d50_0_0tl04_00.1793320472.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DCGT 07 02 02-UM 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DCGT070202UM1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 1.05~1.5 mm ap min: 0.10000000000000001 mm ap rec: 0.5 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.2 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 6.35 mm fn max: 0.12~0.16~8.0000000000000002E-2 mm/r fn min: 0.02 mm/r fn rec: 5.0000000000000003E-2~7.0000000000000007E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: DCGT 07 02 02-UM 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 7.5519 mm Schneidkantenhöhe(S): 2.38125 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DC0702 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): UM Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 vc max: 200~32~800 m/min vc min: 180~32~80 m/min vc rec: 200~32~640 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~N~S Eckenradius R: 0.2 mm Schneidenlänge begrenzt L: 7.5519 Sorte Grad: 1125 Schneidkantenhöhe: 2.38125 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
1.05~1.5 mm
ap min:
0.10000000000000001 mm
ap rec:
0.5 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.2 mm
Eckenradius(RE):
0.2 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
6.35 mm
fn max:
0.12~0.16~8.0000000000000002E-2 mm/r
fn min:
0.02 mm/r
fn rec:
5.0000000000000003E-2~7.0000000000000007E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
DCGT 07 02 02-UM 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
7.5519
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
7.5519 mm
Schneidkantenhöhe:
2.38125 mm
Schneidkantenhöhe(S):
2.38125 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DC0702
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
UM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
vc max:
200~32~800 m/min
vc min:
180~32~80 m/min
vc rec:
200~32~640 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~N~S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520DCGT 07 02 02-UM 1125, DCGT 07 02 02-UM 1125, DCGT070202UM1125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 11 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 28 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.