Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421208_d50_0_0tl02_04.2324065645.jpg
202421208_d50_0_0tl02_04.2324065645.jpg
202424872_d50_0_0tl04_00.2342994059.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DCGT 11 T3 08-UM 1515
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DCGT11T308-UM1515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 3 mm ap min: 0.29999999999999999~0.5 mm ap rec: 1.25 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.34999999999999998 mm/r fn min: 0.12 mm/r fn rec: 0.20000000000000001 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: DCGT 11 T3 08-UM 1515 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18600 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 10.8279 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.96875 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DC11T3 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1515 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): UM Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 235~290 m/min vc min: 105~130 m/min vc rec: 195~205 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 10.8279 Sorte Grad: 1515 Schneidkantenhöhe: 3.96875 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
3 mm
ap min:
0.29999999999999999~0.5 mm
ap rec:
1.25 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.34999999999999998 mm/r
fn min:
0.12 mm/r
fn rec:
0.20000000000000001 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
DCGT 11 T3 08-UM 1515
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18600
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
10.8279
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
10.8279 mm
Schneidkantenhöhe:
3.96875 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.96875 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DC11T3
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1515
Sorte(Grade):
1515
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
UM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
235~290 m/min
vc min:
105~130 m/min
vc rec:
195~205 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, DCGT 11 T3 08-UM 1515, 520DCGT 11 T3 08-UM 1515, DCGT11T308UM1515
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 21 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.