Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422195_d50_0_0tl02_04.3378672981.jpg
202422195_d50_0_0tl02_04.3378672981.jpg
202425204_d50_0_0tl04_00.1778605650.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DCGW070202T01030F 7025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DCGW070202T01030F7025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 0.20000000000000001 mm ap min: 4.0000000000000001E-2 mm ap rec: 7.0000000000000007E-2 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.2 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 6.35 mm fn max: 0.10000000000000001 mm/r fn min: 2.9999999999999999E-2 mm/r fn rec: 7.0000000000000007E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: DCGW070202T01030F 7025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18200 ISO Cutting Tool Material: BL Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 1.5 mm Schneidkantenhöhe(S): 2.38125 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DC0702 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 7025 Spanflächenfasenbreite(BN): 0.1 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): 30 deg Substrate Type: CBN TMC Order: 1 vc max: 185 m/min vc min: 165 m/min vc rec: 170 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): H Eckenradius R: 0.2 mm Schneidenlänge begrenzt L: 1.5 Sorte Grad: 7025 Schneidkantenhöhe: 2.38125 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: K|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K|H
ap max:
0.20000000000000001 mm
ap min:
4.0000000000000001E-2 mm
ap rec:
7.0000000000000007E-2 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.2 mm
Eckenradius(RE):
0.2 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
6.35 mm
fn max:
0.10000000000000001 mm/r
fn min:
2.9999999999999999E-2 mm/r
fn rec:
7.0000000000000007E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
DCGW070202T01030F 7025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18200
ISO Cutting Tool Material:
BL
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
1.5
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
1.5 mm
Schneidkantenhöhe:
2.38125 mm
Schneidkantenhöhe(S):
2.38125 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DC0702
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
7025
Sorte(Grade):
7025
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.1 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
30 deg
Substrate Type:
CBN
TMC Order:
1
vc max:
185 m/min
vc min:
165 m/min
vc rec:
170 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
H
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, DCGW070202T01030F 7025, DCGW070202T01030F7025, 520DCGW070202T01030F 7025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 14 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 22 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.