Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520DCLNR 3232P 12 SANDVIK T-MAX P-Halter RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164056_d50_0_3tl04_04.769899573.jpg
202164056_d50_0_3tl04_04.769899573.jpg
202420706_d50_0_0tl05_00.3166803143.jpg
202421299_d50_0_0tl02_05.1755968883.jpg
202421305_d50_0_0tl02_04.738135808.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DCLNR 3232P 12
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DCLNR3232P12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520DCLNR 3232P 12
DCLNR 3232P 12
DCLNR3232P12
T-Max® P Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -metric: 32 x 32 Drehmoment(TQ): 3.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 95 deg Funktionsbreite(WF): 40 mm Funktionshöhe(HF): 32 mm Funktionslänge(LF): 170 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -5 deg HerstArtNr: DCLNR 3232P 12 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 32.2 mm Neigungswinkel(LAMS): -6 deg Orthogonalspanwinkel(GAMO): -6 deg Schaftbreite(B): 32 mm Schafthöhe(H): 32 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CNMG 120408 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 32 x 32 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CNMG 120408 Maximale Kraglänge OH: 32.2 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 32 x 32
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -metric: 32 x 32
Drehmoment(TQ):
3.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
95 deg
Funktionsbreite(WF):
40 mm
Funktionshöhe(HF):
32 mm
Funktionslänge(LF):
170 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-5 deg
HerstArtNr:
DCLNR 3232P 12
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
32.2 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
32.2 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-6 deg
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
-6 deg
Schaftbreite(B):
32 mm
Schafthöhe(H):
32 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CNMG 120408
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CNMG 120408
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,76*
€ 188,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.