Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421208_d50_0_0tl02_04.2324065645.jpg
202421208_d50_0_0tl02_04.2324065645.jpg
202424877_d50_0_0tl04_00.2687340692.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DCMT 07 02 02-PF 5015
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DCMT070202-PF5015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 1.7 mm ap min: 5.9999999999999998E-2 mm ap rec: 0.25 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.2 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 6.35 mm fn max: 0.11 mm/r fn min: 2.9999999999999999E-2 mm/r fn rec: 5.9999999999999998E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: DCMT 07 02 02-PF 5015 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18600 ISO Cutting Tool Material: HT Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 7.5519 mm Schneidkantenhöhe(S): 2.38125 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DC0702 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 5015 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PF Substrate Type: CERMET TMC Order: 1 vc max: 560 m/min vc min: 400 m/min vc rec: 475 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 0.2 mm Schneidenlänge begrenzt L: 7.5519 Sorte Grad: 5015 Schneidkantenhöhe: 2.38125 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|K
ap max:
1.7 mm
ap min:
5.9999999999999998E-2 mm
ap rec:
0.25 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.2 mm
Eckenradius(RE):
0.2 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
6.35 mm
fn max:
0.11 mm/r
fn min:
2.9999999999999999E-2 mm/r
fn rec:
5.9999999999999998E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
DCMT 07 02 02-PF 5015
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18600
ISO Cutting Tool Material:
HT
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
7.5519
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
7.5519 mm
Schneidkantenhöhe:
2.38125 mm
Schneidkantenhöhe(S):
2.38125 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DC0702
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
5015
Sorte(Grade):
5015
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PF
Substrate Type:
CERMET
TMC Order:
1
vc max:
560 m/min
vc min:
400 m/min
vc rec:
475 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, DCMT070202PF5015, 520DCMT 07 02 02-PF 5015, DCMT 07 02 02-PF 5015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 11 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 21 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.