Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421208_d50_0_0tl02_04.2324065645.jpg
202421208_d50_0_0tl02_04.2324065645.jpg
202425049_d50_0_0tl04_00.3774584260.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DCMT 07 02 04-MM 2035
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DCMT070204-MM2035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 2.2000000000000002 mm ap min: 0.29999999999999999 mm ap rec: 1.2 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 6.35 mm fn max: 0.17000000000000001 mm/r fn min: 5.9999999999999998E-2 mm/r fn rec: 0.11 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: DCMT 07 02 04-MM 2035 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 7.3519 mm Schneidkantenhöhe(S): 2.38125 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DC0702 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2035 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 225 m/min vc min: 185 m/min vc rec: 210 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 0.3969 mm Schneidenlänge begrenzt L: 7.3519 Sorte Grad: 2035 Schneidkantenhöhe: 2.38125 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K|S
ap max:
2.2000000000000002 mm
ap min:
0.29999999999999999 mm
ap rec:
1.2 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
6.35 mm
fn max:
0.17000000000000001 mm/r
fn min:
5.9999999999999998E-2 mm/r
fn rec:
0.11 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
DCMT 07 02 04-MM 2035
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
7.3519
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
7.3519 mm
Schneidkantenhöhe:
2.38125 mm
Schneidkantenhöhe(S):
2.38125 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DC0702
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2035
Sorte(Grade):
2035
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
225 m/min
vc min:
185 m/min
vc rec:
210 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, DCMT 07 02 04-MM 2035, 520DCMT 07 02 04-MM 2035, DCMT070204MM2035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 23 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.