Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421208_d50_0_0tl02_04.2324065645.jpg
202421208_d50_0_0tl02_04.2324065645.jpg
202424873_d50_0_0tl04_00.4005592013.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DCMT 07 02 04-UM 235
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DCMT070204-UM235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 2.5 mm ap min: 0.29999999999999999~0.5 mm ap rec: 1 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 6.35 mm fn max: 0.29999999999999999 mm/r fn min: 5.9999999999999998E-2~8.0000000000000002E-2 mm/r fn rec: 0.20000000000000001 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: DCMT 07 02 04-UM 235 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 7.3519 mm Schneidkantenhöhe(S): 2.38125 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DC0702 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 235 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): UM Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 120~180 m/min vc min: 110~120 m/min vc rec: 120~140 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P Eckenradius R: 0.3969 mm Schneidenlänge begrenzt L: 7.3519 Sorte Grad: 235 Schneidkantenhöhe: 2.38125 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
2.5 mm
ap min:
0.29999999999999999~0.5 mm
ap rec:
1 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
6.35 mm
fn max:
0.29999999999999999 mm/r
fn min:
5.9999999999999998E-2~8.0000000000000002E-2 mm/r
fn rec:
0.20000000000000001 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
DCMT 07 02 04-UM 235
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
7.3519
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
7.3519 mm
Schneidkantenhöhe:
2.38125 mm
Schneidkantenhöhe(S):
2.38125 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DC0702
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
235
Sorte(Grade):
235
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
UM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
120~180 m/min
vc min:
110~120 m/min
vc rec:
120~140 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, DCMT070204UM235, 520DCMT 07 02 04-UM 235, DCMT 07 02 04-UM 235
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 11 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 23 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.