Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421208_d50_0_0tl02_04.2324065645.jpg
202421208_d50_0_0tl02_04.2324065645.jpg
202425048_d50_0_0tl04_00.2241638018.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DCMT 07 02 08-MM 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DCMT070208-MM1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 2.2000000000000002 mm ap min: 0.59999999999999998 mm ap rec: 1.2 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 6.35 mm fn max: 0.23000000000000001 mm/r fn min: 8.0000000000000002E-2 mm/r fn rec: 0.14999999999999999 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: DCMT 07 02 08-MM 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 6.9519 mm Schneidkantenhöhe(S): 2.38125 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DC0702 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 205 m/min vc min: 150 m/min vc rec: 185 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 6.9519 Sorte Grad: 1125 Schneidkantenhöhe: 2.38125 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K|S
ap max:
2.2000000000000002 mm
ap min:
0.59999999999999998 mm
ap rec:
1.2 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
6.35 mm
fn max:
0.23000000000000001 mm/r
fn min:
8.0000000000000002E-2 mm/r
fn rec:
0.14999999999999999 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
DCMT 07 02 08-MM 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
6.9519
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
6.9519 mm
Schneidkantenhöhe:
2.38125 mm
Schneidkantenhöhe(S):
2.38125 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DC0702
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
205 m/min
vc min:
150 m/min
vc rec:
185 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, DCMT070208MM1125, 520DCMT 07 02 08-MM 1125, DCMT 07 02 08-MM 1125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.