Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421208_d50_0_0tl02_04.2324065645.jpg
202421208_d50_0_0tl02_04.2324065645.jpg
202425342_d50_0_0tl04_00.3958481916.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DCMT 11 T3 08-MMC 2025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DCMT11T308-MMC2025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 3 mm ap min: 0.25 mm ap rec: 2 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.29999999999999999 mm/r fn min: 0.12 mm/r fn rec: 0.22 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: DCMT 11 T3 08-MMC 2025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 10.8279 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.96875 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DC11T3 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2025 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MMC Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 230 m/min vc min: 165 m/min vc rec: 190 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 10.8279 Sorte Grad: 2025 Schneidkantenhöhe: 3.96875 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M
ap max:
3 mm
ap min:
0.25 mm
ap rec:
2 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.29999999999999999 mm/r
fn min:
0.12 mm/r
fn rec:
0.22 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
DCMT 11 T3 08-MMC 2025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
10.8279
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
10.8279 mm
Schneidkantenhöhe:
3.96875 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.96875 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DC11T3
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2025
Sorte(Grade):
2025
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MMC
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
230 m/min
vc min:
165 m/min
vc rec:
190 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, DCMT11T308MMC2025, DCMT 11 T3 08-MMC 2025, 520DCMT 11 T3 08-MMC 2025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 17 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.