Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421208_d50_0_0tl02_04.2324065645.jpg
202421208_d50_0_0tl02_04.2324065645.jpg
202424875_d50_0_0tl04_00.1793320472.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DCMT 11 T3 08-UM 1115
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DCMT11T308-UM1115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 4 mm ap min: 0.29999999999999999~0.5 mm ap rec: 1.25 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.40000000000000002 mm/r fn min: 0.10000000000000001~0.12 mm/r fn rec: 0.25 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: DCMT 11 T3 08-UM 1115 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 10.8279 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.96875 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DC11T3 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1115 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): UM Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 245~65 m/min vc min: 115~30 m/min vc rec: 170~50 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~S Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 10.8279 Sorte Grad: 1115 Schneidkantenhöhe: 3.96875 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
4 mm
ap min:
0.29999999999999999~0.5 mm
ap rec:
1.25 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.40000000000000002 mm/r
fn min:
0.10000000000000001~0.12 mm/r
fn rec:
0.25 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
DCMT 11 T3 08-UM 1115
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
10.8279
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
10.8279 mm
Schneidkantenhöhe:
3.96875 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.96875 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DC11T3
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1115
Sorte(Grade):
1115
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
UM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
245~65 m/min
vc min:
115~30 m/min
vc rec:
170~50 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520DCMT 11 T3 08-UM 1115, DCMT 11 T3 08-UM 1115, DCMT11T308UM1115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.