Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419511_d50_0_0tl02_04.3500070729.jpg
202419511_d50_0_0tl02_04.3500070729.jpg
202425468_d50_0_0tl04_00.1039744255.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DCMW11T308FP CD05
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DCMW11T308FPCD05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 3 mm ap min: 0.10000000000000001 mm ap rec: 1 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.40000000000000002 mm/r fn min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fn rec: 0.14999999999999999 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: DCMW11T308FP CD05 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18100 ISO Cutting Tool Material: DP Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 3.8 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.96875 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DC11T3 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): CD05 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): FP Substrate Type: PCD TMC Order: 1 vc max: 2500 m/min vc min: 250 m/min vc rec: 2000 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): N Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 3.8 Sorte Grad: CD05 Schneidkantenhöhe: 3.96875 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: N
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
N
ap max:
3 mm
ap min:
0.10000000000000001 mm
ap rec:
1 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.40000000000000002 mm/r
fn min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fn rec:
0.14999999999999999 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
DCMW11T308FP CD05
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18100
ISO Cutting Tool Material:
DP
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
3.8
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
3.8 mm
Schneidkantenhöhe:
3.96875 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.96875 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DC11T3
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
CD05
Sorte(Grade):
CD05
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
FP
Substrate Type:
PCD
TMC Order:
1
vc max:
2500 m/min
vc min:
250 m/min
vc rec:
2000 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
N
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, DCMW11T308FP CD05, DCMW11T308FPCD05, 520DCMW11T308FP CD05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,08*
€ 201,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,26*
€ 199,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,09*
€ 190,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.