Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421208_d50_0_0tl02_04.2324065645.jpg
202421208_d50_0_0tl02_04.2324065645.jpg
202426213_d50_0_0tl04_00.1652048482.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DCMX 11 T3 04-WM 1525
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DCMX11T304-WM1525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 4 mm ap min: 0.5 mm ap rec: 1.5 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 93 deg fn max: 0.34999999999999998 mm/r fn min: 0.12 mm/r fn rec: 0.25 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: DCMX 11 T3 04-WM 1525 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18600 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidensteuerelement(WEP): 1 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 11.2279 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.96875 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DC11T3 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1525 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): WM Substrate Type: CERMET TMC Order: 1 vc max: 315 m/min vc min: 205 m/min vc rec: 240 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 0.3969 mm Schneidenlänge begrenzt L: 11.2279 Sorte Grad: 1525 Schneidkantenhöhe: 3.96875 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
4 mm
ap min:
0.5 mm
ap rec:
1.5 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
93 deg
fn max:
0.34999999999999998 mm/r
fn min:
0.12 mm/r
fn rec:
0.25 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
DCMX 11 T3 04-WM 1525
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18600
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidensteuerelement(WEP):
1
Schneidenlänge begrenzt L:
11.2279
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
11.2279 mm
Schneidkantenhöhe:
3.96875 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.96875 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DC11T3
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1525
Sorte(Grade):
1525
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
WM
Substrate Type:
CERMET
TMC Order:
1
vc max:
315 m/min
vc min:
205 m/min
vc rec:
240 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, DCMX11T304WM1525, 520DCMX 11 T3 04-WM 1525, DCMX 11 T3 04-WM 1525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.