Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419504_d50_0_0tl02_04.1691256008.jpg
202419504_d50_0_0tl02_04.1691256008.jpg
202425207_d50_0_0tl04_00.3316257688.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNGA110404S01020A 7025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNGA110404S01020A7025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 0.20000000000000001 mm ap min: 7.0000000000000007E-2 mm ap rec: 0.10000000000000001 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.25 mm/r fn min: 5.9999999999999998E-2 mm/r fn rec: 0.13 mm/r HerstArtNr: DNGA110404S01020A 7025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18200 ISO Cutting Tool Material: BL Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 1.8 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1104 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 7025 Spanflächenfasenbreite(BN): 0.1 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): 20 deg Substrate Type: CBN TMC Order: 1 vc max: 180 m/min vc min: 140 m/min vc rec: 165 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): H Eckenradius R: 0.3969 mm Schneidenlänge begrenzt L: 1.8 Sorte Grad: 7025 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
H
ap max:
0.20000000000000001 mm
ap min:
7.0000000000000007E-2 mm
ap rec:
0.10000000000000001 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.25 mm/r
fn min:
5.9999999999999998E-2 mm/r
fn rec:
0.13 mm/r
HerstArtNr:
DNGA110404S01020A 7025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18200
ISO Cutting Tool Material:
BL
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
1.8
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
1.8 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1104
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
7025
Sorte(Grade):
7025
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.1 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
20 deg
Substrate Type:
CBN
TMC Order:
1
vc max:
180 m/min
vc min:
140 m/min
vc rec:
165 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
H
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, DNGA110404S01020A7025, 520DNGA110404S01020A 7025, DNGA110404S01020A 7025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 11 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 14 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.