Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419504_d50_0_0tl02_04.1691256008.jpg
202419504_d50_0_0tl02_04.1691256008.jpg
202425207_d50_0_0tl04_00.3316257688.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNGA110408S01020A 7025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNGA110408S01020A7025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 0.40000000000000002 mm ap min: 7.0000000000000007E-2 mm ap rec: 0.14999999999999999 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.32000000000000001 mm/r fn min: 5.9999999999999998E-2 mm/r fn rec: 0.19 mm/r HerstArtNr: DNGA110408S01020A 7025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18200 ISO Cutting Tool Material: BL Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 2.1 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1104 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 7025 Spanflächenfasenbreite(BN): 0.1 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): 20 deg Substrate Type: CBN TMC Order: 1 vc max: 180 m/min vc min: 135 m/min vc rec: 150 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): H Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 2.1 Sorte Grad: 7025 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
H
ap max:
0.40000000000000002 mm
ap min:
7.0000000000000007E-2 mm
ap rec:
0.14999999999999999 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.32000000000000001 mm/r
fn min:
5.9999999999999998E-2 mm/r
fn rec:
0.19 mm/r
HerstArtNr:
DNGA110408S01020A 7025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18200
ISO Cutting Tool Material:
BL
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
2.1
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
2.1 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1104
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
7025
Sorte(Grade):
7025
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.1 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
20 deg
Substrate Type:
CBN
TMC Order:
1
vc max:
180 m/min
vc min:
135 m/min
vc rec:
150 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
H
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, DNGA110408S01020A 7025, DNGA110408S01020A7025, 520DNGA110408S01020A 7025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 11 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 14 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.