Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422199_d50_0_0tl02_04.441731262.jpg
202422199_d50_0_0tl02_04.441731262.jpg
202426631_d50_0_0tl04_00.282306195.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNGA110408S01525H 7115
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNGA110408S01525H7115
EAN/GTIN:
     7323221525972
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 0.40000000000000002 mm ap min: 7.0000000000000007E-2 mm ap rec: 0.20000000000000001 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.8 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.25 mm/r fn min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fn rec: 0.14999999999999999 mm/r HerstArtNr: DNGA110408S01525H 7115 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18200 ISO Cutting Tool Material: BC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 2.5 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1104 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 7115 Spanflächenfasenbreite(BN): 0.15 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): 25 deg Substrate Type: CBN TMC Order: 1 vc max: 250 m/min vc min: 160 m/min vc rec: 190 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): H Eckenradius R: 0.8 mm Schneidenlänge begrenzt L: 2.5 Sorte Grad: 7115 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
H
ap max:
0.40000000000000002 mm
ap min:
7.0000000000000007E-2 mm
ap rec:
0.20000000000000001 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.8 mm
Eckenradius(RE):
0.8 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.25 mm/r
fn min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fn rec:
0.14999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
DNGA110408S01525H 7115
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18200
ISO Cutting Tool Material:
BC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
2.5
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
2.5 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1104
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
7115
Sorte(Grade):
7115
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.15 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
25 deg
Substrate Type:
CBN
TMC Order:
1
vc max:
250 m/min
vc min:
160 m/min
vc rec:
190 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
H
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, DNGA110408S01525H 7115, DNGA110408S01525H7115, 520DNGA110408S01525H 7115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 11 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.