Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419504_d50_0_0tl02_04.1691256008.jpg
202419504_d50_0_0tl02_04.1691256008.jpg
202425260_d50_0_0tl04_00.3537088717.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNGA110408T01020B 7525
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNGA110408T01020B7525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 0.40000000000000002~1.3 mm ap min: 7.0000000000000007E-2 mm ap rec: 0.14999999999999999~0.40000000000000002 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.28999999999999998~0.63 mm/r fn min: 5.9999999999999998E-2 mm/r fn rec: 0.16~0.38 mm/r HerstArtNr: DNGA110408T01020B 7525 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18200 ISO Cutting Tool Material: BC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 2.1 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): D Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): DN1104 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 7525 Spanflächenfasenbreite(BN): 0.1 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): 20 deg Substrate Type: CBN TMC Order: 1~2 vc max: 1400~145 m/min vc min: 120~890 m/min vc rec: 1100~140 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): H~K Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 2.1 Sorte Grad: 7525 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: K|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K|H
ap max:
0.40000000000000002~1.3 mm
ap min:
7.0000000000000007E-2 mm
ap rec:
0.14999999999999999~0.40000000000000002 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.28999999999999998~0.63 mm/r
fn min:
5.9999999999999998E-2 mm/r
fn rec:
0.16~0.38 mm/r
HerstArtNr:
DNGA110408T01020B 7525
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18200
ISO Cutting Tool Material:
BC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
2.1
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
2.1 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
D
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
DN1104
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
7525
Sorte(Grade):
7525
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.1 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
20 deg
Substrate Type:
CBN
TMC Order:
1~2
vc max:
1400~145 m/min
vc min:
120~890 m/min
vc rec:
1100~140 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
H~K
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, DNGA110408T01020B7525, DNGA110408T01020B 7525, 520DNGA110408T01020B 7525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 11 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 14 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.